ツヨロン(藤井電工)
安全帯用ロープ収納袋
ナイロン製でフック、ロープ共に収納できます。
幅(mm)
180
高さ(mm)
200
奥行(mm)
5
適合ベルト幅(mm)
50
規格
ロープ式ランヤード1本用
内容量
1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152199
MR-45-Y-JAN-HD
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください