ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ベルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
黒
注文コード
06152357
品番
WP-TD-27-BLK-S-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
仕様
補助ベルト形状:ストレート
トラスコ品番
656-1369
材質
ナイロン(ベルト部)
色
黒
サイズ
S
フック口開き(mm)
19
バックル
アルミ製スライドバックル
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
胴ベルト長さ(mm)
1100
補助ベルト幅(mm)
100
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1100
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1(ナイロン三つ打ち)
補助ベルト(mm)
W100×L600
適応ウエスト(cm)
85~95
胴ベルト
ストレート
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。