WP-14D-2-OD-M-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 14Dー2 深緑 Mサイズ ロープ下側通過タイプ ツヨロン(藤井電工) 06152628

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 14Dー2 深緑 Mサイズ ロープ下側通過タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06152628
品番
WP-14D-2-OD-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

アルミ製スライドバックル採用の軽量モデルです。

用途
柱上作業用
仕様
V角環1個・D環2個付き
トラスコ品番
629-4615
色
深緑
サイズ
M
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
W85×L700
適応ウエスト(cm)
90~100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする