曜日別特売

ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1100
ベルト色青
内容量1本注文コード06153127品番TB-LRL-OT593-BL4-S-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
657-5642
ベルト色
青
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
落下距離(m)
2.3~3.3
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
自由落下距離(m)
最大1.8
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする