曜日別特売

落下防止用ロープ(透明グリーン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06153398
品番
SL-4AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ステンレスワイヤー仕様。
蓄光機能付きの安全ロープです。
電ドルや他の重量工具類にお使い下さい

用途
耐荷重:2.5Kg 電ドルや他の重量工具類に使用できます。
トラスコ品番
521-3744
材質
フック部:亜鉛合金(クロームメッキ)、ワイヤー:ステンレスワイヤー・ビニールコーティング、リング:鉄(クロムメッキ)
色
緑
芯径(mm)
2
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
600
最大使用質量(kg)
2.5
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする