WP-80D-527-JAN-BP ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ ツヨロン(藤井電工) 06154798

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06154798
品番
WP-80D-527-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。

用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具
トラスコ品番
629-3062
ベルト
ロープ金具付き
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする