WP-S12D-OT110-BL5-L-JAN-BP ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工) 06156076

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
627-0828
注文コード
06156076
品番
WP-S12D-OT110-BL5-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

柱上安全帯用の取替ベルトです。装着しやすいワンタッチバックル付きです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用
トラスコ品番
627-0828
胴ベルト長さ(mm)
1600
仕様
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品。角環1個・D環1個付き
バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)
50
適応ウエスト(cm)
95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする