曜日別特売

安全帯用フック収納袋

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06156092
品番
MR-10-OD-JAN-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

ナイロン製でフック、ロープ共に収納できます。

幅(mm)
180
高さ(mm)
200
奥行(mm)
5
適合ベルト幅(mm)
50
ロープ仕様(mm)
12×1700
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする