ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-1 深緑 重作業用軽量タイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06162796
品番
WPB1ODMBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重作業用の細幅タイプです。2本のベルトで身体をがっちり支えます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
トラスコ品番
592-7037
長さ(mm)
1200
サイズ
M
補助ベルト(mm)
1300
幅(mm)
50
色
深緑
バックル
鉄スライド
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。