※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
小型一段ウォーム減速機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
30
取付方式
脚なし
軸配置
左側
注文コード
06169156
品番
MA 32L30【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・取付方式・軸配置
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
変速機タイプ
ウォーム減速機
取付方式
脚なし
減速比
30
トラスコ品番
811-0132
質量(kg)
1.4
軸配置
左側
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。