曜日別特売
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157

GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157
GNB-FLF3CAKX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線 コクヨ 06169157

コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 理系罫線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は行数が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1包(3冊)
行数
30行
注文コード
06169157
品番
GNB-FLF3CAKX3
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
ドット入り理系線の特長/1.曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。2.回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。3.小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。8.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを2等分や4等分にできる線を引くことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。
教科や用途ごとに色分けしやすい3色パック。

行数
30行
仕様
【冊数】3冊
材質
背クロス:紙クロス
サイズ
6号(セミB5)
枚数
30×3冊
寸法(縦×横)(mm)
252×179
罫線
ドット入り理系線
製本
フラット製本
色(表紙)
青、ライトブルー、緑

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする