曜日別特売
GNB-5BX5 コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート コクヨ 06169218

GNB-5BX5 コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート コクヨ 06169218
GNB-5BX5 コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート コクヨ 06169218
GNB-5BX5 コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート コクヨ 06169218
GNB-5BX5 コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート コクヨ 06169218
GNB-5BX5 コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート コクヨ 06169218

コクヨ キャンパスノート セミB5 パックノートGNB-5BX5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は罫線・枚数・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1包(5冊)
罫線
B罫
枚数
50
注文コード
06169218
品番
GNB-5BX5
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

快適な書き心地を追求したスタンダードなノートです。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

枚数
50
行数
35行
罫線
B罫
材質
紙クロス(ラミネート加工)
サイズ
6号(セミB5)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
製本
無線とじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする