曜日別特売
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261

GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261
GNB-FL3CDB-YR コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) コクヨ 06169261

コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は枚数・色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
枚数
30
色(表紙)
オレンジ
注文コード
06169261
品番
GNB-FL3CDB-YR
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

罫線を気にせず、白紙のように自由にサクサク書き進められる、薄いボーダー模様の新感覚罫線。
薄いボーダー模様が適度なガイドとなって文字が自然と整い、ボーダーに隠れたドットによって図表もきれいに描けるため、振り返りがしやすく演習や暗記学習に適しています。
罫線の幅にとらわれないため、文字の大きさを自由に調整でき、重要なポイントを大きく書くなど、情報に強弱をつけやすくなります。また、分数や英文も書きやすくなります。
ページ右側にマージン罫があるため、間違えた問題の答えや重要なポイントを書きとめることができます

枚数
30
色(表紙)
オレンジ
材質
背クロス:紙クロス
色
オレンジ
サイズ
6号(セミB5)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
罫線
青色ドットボーダー
製本
フラット製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする