曜日別特売
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480

GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480
GNB-FLF3CAMX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線 コクヨ 06169480

コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 ドット入り 文系罫線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は行数が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1包(3冊)
行数
27行
注文コード
06169480
品番
GNB-FLF3CAMX3
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
ドット入り文系線の特長/1.点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。2.余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。3.送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすくなります。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。8.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを2等分や4等分にできる線を引くことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。
教科や用途ごとに色分けしやすい3色パック。

行数
27行
仕様
【冊数】3冊
材質
背クロス:紙クロス
サイズ
6号(セミB5)
枚数
30×3冊
寸法(縦×横)(mm)
252×179
罫線
ドット入り文系線
製本
フラット製本
色(表紙)
赤、オレンジ、ピンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする