曜日別特売
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489

GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489
GNB-FL3CATX3 コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線 コクヨ 06169489

コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線GNB-FL3CATX3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は罫線・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1包(3冊)
罫線
A罫(ドット入り)
注文コード
06169489
品番
GNB-FL3CATX3
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。5.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを

枚数
30×3冊
行数
30行
罫線
A罫(ドット入り)
色(表紙)
青、緑、ピンク
仕様
【冊数】3冊
材質
背クロス:紙クロス
サイズ
6号(セミB5)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
製本
フラット製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする