DCモーターならではの静音&大風量スリムセラミックヒーター 。 チャイルドロック搭載。メモリー機能搭載。5時間オートオフ。
人感センサー搭載:感知範囲上下左右約60度、感知距離約2m
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転(パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
【仕様】
電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:1200W
電源コード長:約1.6m
安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
dcモーター搭載で静音仕様
温風モード3段階:弱/強/パワフル
温風風量:10段階調節
切タイマー:1-4時間
オートオフ:5時間
ルーバー:左右手動調節、調節範囲60度
メーカー保証:1年間