曜日別特売
KF96L-1.5CS【ワケあり】 シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業 06176367

シリコーンオイル KF96 低粘度品

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は危険物の品名・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(1kg)
危険物の品名
第二石油類
注文コード
06176367
品番
KF96L-1.5CS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
比重
0.852(25℃)
引火点(℃)
64
揮発分
b.p.194℃%(150℃/24h)
流動点(℃)
-90以下
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
絶縁破壊電圧(kV)
35.0以上(2.5mm)
外観
無色透明液体
誘電正接 50Hz
0.0001以下
屈折率
1.387(25℃)
誘電率
2.38(50Hz)
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
1.5(25℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.1176L
粘度指数
0.46
表面張力(mN/m)
17.7(25℃)
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56298348
2019-05-30
用途: シリコーンレジン合成の末端封鎖成分として
製造業

外観、臭い、反応性等に異常なく、目的に適う利用ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする