曜日別特売
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557

71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557
71204011 ソーラーブロック Qセットフロントウォール ロゴス 06177557

ソーラーブロック Qセットフロントウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は対応など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
対応
ソーラーブロック切妻Qセットレクタタープ4826
注文コード
06177557
品番
71204011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
¥4,900

UVカット率99.9%、遮光率100%を誇るソーラーブロック生地を採用。
日差しを遮り熱をやわらげるため、夏場でも快適に過ごせます。
さらに、横からの視線も遮ることで、プライベート空間をしっかり確保。キャンプやイベント、スポーツ観戦などでも安心して使用できます。
耐水圧1000mm仕様で、雨風の吹き込み対策にも対応。
タープ空間をさらに快適にアップデートできる専用サイドウォールです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!切妻Qセットレクタタープ4826専用遮光サイドウォール。
対応
ソーラーブロック切妻Qセットレクタタープ4826
寸法(cm)
235×240
材質
ポリオックス
タイプ
フロント
構成
本体、収納袋
耐水圧(mm)
1000
全質量(g)
800
収納時寸法(cm)
30×22×4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする