曜日別特売
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517

IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517
IMA95404 ファスナー付き除雪機カバー INFIMO 06182517

ファスナー付き除雪機カバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード06182517品番IMA95404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地
色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。
カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。
付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。

材質150デニールオックス生地(裏PU加工)ブラックサイズL寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1150×1320×1250適合車種ヤマハ:YT1380、YT1380X、YT1390X、YTX1390XR、YT1390A、YT1390AR、ホンダ:HSM1380i、HSM1390i、HSM1590i、ヤンマー:JS1080HTR,R、クボタ:SLA1280、SLA1280ST、和同産業:SXC1280SE、SXC1380ブレード幅(mm)800以上
注意
※本製品は防炎タイプではありません。高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※生地表面にはっ水性加工を施してありますが完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性があります。
※同じ商品でも原産国や生産工場によっては生地・縫製仕様が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06182508
2025-04-24
用途: 除雪機保護
トータルカーショップワンズ自動車・二輪車・自転車関連業

車庫保管の除雪機保護の為購入、しっかりとした素材でバンドも付いて、次のシーズンまで保護してもらいます、5年以上もつかな?期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする