※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPEN1203EETR1 MB710 チップ SPEN 三菱マテリアル 06190371 SPEN1203EETR1 MB710 チップ SPEN 三菱マテリアル 06190371

チップ SPEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06190371 品番SPEN1203EETR1 MB710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
連続切削

材質MB710 用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする