※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDCN2004PDFR3 MD220 チップ GDCN 三菱マテリアル 06192033 GDCN2004PDFR3 MD220 チップ GDCN 三菱マテリアル 06192033

チップ GDCN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06192033 品番GDCN2004PDFR3 MD220
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

材質MD220 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状- チップブレーカブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする