※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ GDCN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06192051
品番
GDCN2004ZDTR1 MD220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
材質
MD220
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。
トラスコ品番
664-2683
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカなし