三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SEER
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06240394
品番
SEER1203AFEN-JS F7030
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番
155-9915
材質
F7030
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
12.7
寸法D1(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.3
寸法S1(mm)
3.18
寸法F1(mm)
1.4
寸法Re(mm)
1
穴の形状
-
チップブレーカ
片面