※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEMT13T3AGSN-JH F7030 チップ SEMT 三菱マテリアル 06240647 SEMT13T3AGSN-JH F7030 チップ SEMT 三菱マテリアル 06240647

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06240647 品番 SEMT13T3AGSN-JH F7030
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼

材質F7030 適合カッタ:ASX445 トラスコ品番225-7700 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)13.4 精度M 寸法D1(Φmm)13.4 刃先形状コンビネーションホーニング 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1.5 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.97 寸法F1(mm)1.9 寸法Re(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする