三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SPEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
NX4545
注文コード
06241042
品番
SPEN1203EDR NX4545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
厚さ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
一般フライス加工用サーメット。金属結合相を特殊合金化することにより、耐欠損性が大きく向上しました。
形状
正方形
材質
NX4545
トラスコ品番
223-4670
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
寸法S1(mm)
3.18
寸法F1(mm)
1.4
穴の形状
-
ホーニング
チャンファーホーニング
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし