三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SPEN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材質
HTi05T
注文コード
06241067
品番
SPEN535A HTi05T
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高硬度鋳鉄
形状
正方形
材質
HTi05T
厚さ(mm)
4.76
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
切刃長さ(mm)
15.875
寸法D1(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
2
寸法S1(mm)
4.876
寸法F1(mm)
-
穴の形状
-
ホーニング
シャープエッジ
コーナー半径Re(mm)
1.6
チップブレーカ
ブレーカなし