※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SEMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06242442
品番
SEMT13T3AGSN-JH VP15TF
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
適合
カッタ:ASX445
トラスコ品番
225-3771
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
切刃長さ(mm)
13.4
精度
M
寸法D1(Φmm)
13.4
刃先形状
コンビネーションホーニング
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.97
寸法F1(mm)
1.9
寸法Re(mm)
1.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面