曜日別特売
LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481
LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481
LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481
LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481
LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481
LW4000-10G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 06343481

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台接続口径G3/8ブラケット(添付)C形ブラケット注文コード06343481品番LW4000-10G-W-BW
参考基準価格(税別)¥20,180販売価格(税込)¥19,470
販売価格(税別)
17,700

屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
接続口径G3/8質量(g)760最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)ブラケット(添付)C形ブラケット貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動コックなし耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位ber
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフオグ用としては使えません。)

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする