アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】日本の野菜 早太り五寸人参
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361489
品番
CAT699155
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
洋種系大型五寸人参から育成した大型で豊産性の品種です。早太りで根は橙紅色、長さは18〜20cmになります。
種別
日本の野菜 早太り五寸人参
容量(mL)
4
まきどき
北海道:4月下旬〜6月下旬、寒地:4月中旬〜7月上旬、平地:3月上旬〜6月上旬、7月上旬〜9月上旬、暖地:2月下旬〜5月下旬、8月上旬〜9月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。