【タネ】手軽に重宝 パセリ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361805 品番CAT700678
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鮮緑色で品質の良い上部で作りやすいパセリです。一度栽培すると半年以上でき、爽やかな香りと鮮やかな色どりでいろいろな料理に利用できる便利な野菜です。

種別手軽に重宝 パセリ 容量(mL)5 まきどき北海道:4月中旬〜8月上旬、寒地:4月上旬〜9月中旬、平地:3月下旬〜7月中旬、9月上旬〜10月上旬、暖地:3月中旬〜7月中旬、9月上旬〜10月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
発芽しました

まだ写真のようには大きくなっていません。これから大きくなり料理に使えます。まず発芽したことが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする