【タネ】甘くてやわらか 茎ブロッコリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06362478 品番CAT700683
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

長い頂花蕾と15本ほどの側花蕾がつぎつぎと長期間収穫出来ます。花茎がやわらかで、甘味があり、風味抜群の美味しさです

種別甘くてやわらか 茎ブロッコリー 容量(mL)0.5 まきどき北海道:4月中旬〜6月下旬、7月上旬〜7月中旬、寒地:4月上旬〜6月下旬、7月上旬〜7月下旬、平地:3月上旬〜4月下旬、7上旬〜7月下旬、暖地:2月中旬〜4月中旬、7月中旬〜9月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする