ワイヤレスでつながるタッチパネル式モバイル液晶モニター15.6インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06387730 品番UQ-PM15CST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。

付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書 質量(g)(カバー)350 硬度【パネル】3H 本体質量(g)885 表面処理グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4) バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 (Full HD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ15.6インチ インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262000色 材質(パネル)ガラス 輝度(cd/m2)250
注意
※Mac/iPad/iPhoneの場合はタッチパネル非対応です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06387730 UQ-PM15CST 65425005 UQ-PM15CST2-Q ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする