曜日別特売
VTFO-LK 4P 2.2KW 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06492045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTFO-LK 4P 2.2KW 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06492045
VTFO-LK 4P 2.2KW 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06492045
VTFO-LK 4P 2.2KW 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 06492045

立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
出力(kW)2.2
内容量1台注文コード06492045品番VTFO-LK 4P 2.2KW
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)極数(P)4取付方式立て型フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋内型枠番100L種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用質量(kg)(モータ単体)33.5種類汎用モーター寸法L(mm)376.5定格S1(連続)方式端子台(ネジ止め)寸法S(mm)28j6寸法D(mm)198/195寸法T(mm)7寸法W(mm)8本数(口出し)3本寸法Q(mm)60回転方向負荷側より見て反時計寸法U(mm)4塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)155.5雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと寸法LB(mm)180j6寸法LC(mm)250寸法LZ(mm)14.5寸法KG(mm)125.5寸法LA(mm)215寸法LE(mm)4寸法LG(mm)16使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下寸法LL(mm)316.5保護方式屋内型:IP44効率トップランナー寸法LM(mm)270寸法LR(mm)60回転子型普通かご
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 薬液ポンプ
さくらGS株式会社

元々取り付けてあった三菱電機のモーターが故障し、最短、価格もどのメーカーよりも安値で販売していたため購入しました。
モーターは消耗品の為、又故障したら購入予定です。

対象商品 : 06492027
2018-06-25
用途: 機械の保守交換部品

日立製モーターは価格も他社より安く、納期が掛からないので助かってます。

対象商品 : 06492054
2017-11-11
用途: 油圧装置のメンテナンス

他のメーカーは納期が1ヶ月くらいですが、日立さんは見込み生産してるようで、この仕様は翌日出荷でした。祭日、土日を挟んでも4日目に受け取りました。緊急修理だったので助かりました

対象商品 : 06492027
2016-03-17
用途: 機械製作
池町製作所

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする