用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。出力(kW)18.5電源三相電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)極数(P)6取付方式立て型フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋内型枠番180L種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用質量(kg)(モータ単体)210種類汎用モーター寸法L(mm)740定格S1(連続)方式ラグ式寸法S(mm)55m6寸法D(mm)364.5寸法T(mm)10寸法W(mm)16本数(口出し)12本寸法Q(mm)110回転方向負荷側より見て反時計寸法U(mm)6塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)325雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと寸法LB(mm)300j6寸法LC(mm)395寸法LZ(mm)18.5寸法KG(mm)250寸法LA(mm)350寸法LE(mm)5寸法LG(mm)20使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下寸法LL(mm)630保護方式屋内型:IP44効率トップランナー寸法LM(mm)394寸法LR(mm)110回転子型特殊かご