NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
132
注文コード
06511657
品番
132B1【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.74
de外径(Φmm)
143
リム幅w(mm)
25
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00402
ハブdb(mm)
56
ハブl(mm)
32
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
8
リムh(mm)
20(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
23U
最大軸穴径d(Φmm)
32
呼び径dm(mm)
132