納豆を10倍楽しむためのセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06528052 品番 C-1842
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう
小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。
食器洗い乾燥機OK!

材質ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼 グリーン 容量(mL)ふた/200 小鉢/470 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×100 耐熱温度(℃)AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120 耐冷温度(℃)AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06528052
2021-04-05
用途:
納豆の食べ比べ
自動車・二輪車・自転車関連業

初めは陶器の鉢が欲しかったが、この商品がとても便利で、気に入りました!もう一台欲しいで~す^ - ^。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする