曜日別特売
C-1843 納豆を10倍楽しむためのセット パール金属 06528068

C-1843 納豆を10倍楽しむためのセット パール金属 06528068
C-1843 納豆を10倍楽しむためのセット パール金属 06528068
C-1843 納豆を10倍楽しむためのセット パール金属 06528068
C-1843 納豆を10倍楽しむためのセット パール金属 06528068

納豆を10倍楽しむためのセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード06528068品番C-1843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう
小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。
食器洗い乾燥機OK!

材質ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼レッド容量(mL)ふた/200 小鉢/470質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×100耐熱温度(℃)AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120耐冷温度(℃)AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528052
2021-04-05
用途: 納豆の食べ比べ
自動車・二輪車・自転車関連業

初めは陶器の鉢が欲しかったが、この商品がとても便利で、気に入りました!もう一台欲しいで~す^ - ^。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする