三菱マテリアル
WSTARドリル MHS
MHS 2.6X90B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
2.6
2.6
2.6
2.45
2.8
2.9
2.95
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.45
1.5
1.6
1.8
1.9
1.95
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
シャンク径(Φmm)
4
3
4
全長(mm)
140
60
70
80
90
100
110
120
140
溝長(mm)
90
6
9
10
11
12
14
15
20
25
30
35
45
55
65
75
90
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06555316
品番
MHS 2.6X90B
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.6
溝長(mm)
90
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。