オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
電圧(V)
4.5
8.6
4.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06602881
品番
PK268-02B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4.5
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
480×10
-7
(480)
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
2.25
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
両軸シャフト