DM47449K 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 06615077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM47449K 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 06615077 DM47449K 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 06615077

中型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類中浅型 仕様3分スタット付 側面ノックアウトノックなし 注文コード06615077 品番DM47449K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造

材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) 寸法W(mm)106 種類中浅型 寸法H(mm)45 側面ノックアウトノックなし 仕様3分スタット付 ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃〜+60℃の範囲
注意
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06615077 DM47449K 06615061 DM4744K 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする