曜日別特売
JC12V10W JC標準タイプ12V10W ウシオライティング 06682351

JC標準タイプ12V10W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06682351品番JC12V10W
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。

外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする