※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの キッチン・調理用品
ナカオアルミの 洗い桶
アルマイト タライ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685997
品番
N-60
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
46.0
材質
アルマイト
質量(kg)
3.2
サイズ(cm)
54
外寸(mm)
570
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
540×210