※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの キッチン・調理用品
ナカオアルミの 洗い桶
アルマイト タライ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06686006
品番
N-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容量(L)
62.0
材質
アルマイト
質量(kg)
4.0
サイズ(cm)
60
外寸(mm)
640
板厚(mm)
3.0
内径×深さ(mm)
600×230