エココッパークロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06695590 品番EH010001
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

銅と水だけで茶シブ、水あか、焦げ付きが落ちる!
茶しぶ、鍋の焦げ付きは、ケミカル洗剤ではなく水とエココッパークロスで落とせます。
コッパー(銅)は、金属の中でも柔らかい素材で、お鍋に傷をつけません。
形を変えやすいクロスタイプなので細かい場所の焦げ付きにもしっかり落とします。
さらに、銅の抗菌パワーでクロスについた菌は時間とともに減少、18時間後には1/3以下になります。
銅と水だけで茶シブ、水あか、焦げ付きが落ちる!
最も柔らかい金属の「銅」の力を利用し、困りがちな茶シブ、水あか、焦げ付き・・・などの汚れを簡単に落とせる万能なエココッパークロス。柔らかいのでテフロンとプラスチック以外ならばどこでも使えます。
諦めていた五徳やコンロの焦げ付き、水道周りの水あか、お鍋の焦げ付き・・・にぜひエココッパークロスをお試しください!
見事にきれいに蘇ります。
エココッパークロスは時間がたつと酸化し、黒ずんできます。
薄めたお酢やクエン酸をかけると酸化がした部分が溶けて、本来の色が戻ってきます。
きれいになったら、水で流してもう一度使いましょう。

材質銅75%、ポリエステル25% 茶色 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×160
注意
※テフロン加工製品には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする