SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 水廻り部材
SPG(サヌキ)の 洗濯機用品
SPG(サヌキ)の 排水部材
洗濯機防水パン 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06714374
品番
PW-800(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
4点ビス止めで施工が簡単。
寸法A(mm)
800
材質(本体)
PP樹脂
タイプ
横排水、縦排水
寸法B(mm)
640
材質(キャップ)
PP樹脂
縁の幅(mm)
20
外形寸法A(mm)
800×640
締付ねじ数量(本)
4
ねじの形式
トラスタッピン4×60
高さB(mm)
65
トラップ
穴あり(中央)
入数(キャップ)
4個
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×65
注意
※排水トラップは別売です。