フリーバケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
211-5993
注文コード
06758706
品番
TS-06
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

自立アタッチメント付のフリーバケットです。
国産の丈夫なフリーバケットです。
折りたたみ可能です。

用途
大工道具の収納・作業工具の収納・園芸・農作業品の収納・釣り・レジャー・アウトドア・車載用道具入れ用。
トラスコ品番
211-5993
幅(mm)
350
奥行(mm)
350
材質
ポリエステル
形状
フリーバケット
色
青
高さ(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする