コヅチ
オールマイティバケット ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
216-0508
注文コード
06758731
品番
AMB-100
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるオールマイティバケットです。
用途
作業工具の収納・園芸用品の収納・釣り・レジャー用。
トラスコ品番
216-0508
形状
オールマイティバケット中
幅(mm)
350
高さ(mm)
340
奥行(mm)
260
材質
ポリエステル
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・火気には近づけないでください。
※・本体、ショルダーなどにほつれなどの異常がでましたら使用を中止して下さい。
※・縫製ものですので水を溜めるなどの使用はできません。
※・高い所に掛けたり、高い所での使用はしないでください。