オールマイティバケット ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
216-0454
注文コード
06758916
品番
AMB-10
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

コンパクトに折りたためるオールマイティバケットです。

用途
作業工具の収納・園芸用品の収納・釣り・レジャー用。
トラスコ品番
216-0454
形状
オールマイティバケット小
幅(mm)
230
高さ(mm)
180
奥行(mm)
160
材質
ポリエステル
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・火気には近づけないでください。
※・本体、ショルダーなどにほつれなどの異常がでましたら使用を中止して下さい。
※・縫製ものですので水を溜めるなどの使用はできません。
※・高い所に掛けたり、高い所での使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする