6号(オレンジ)防水帆布 ワーキングツールバッグ 大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06758950
品番
TS-11BOR
参考基準価格(税別)¥17,420販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

内面に8つの仕切り付ポケットが前後についています。

用途
作業工具や道具類の収納、アウトドアに。
トラスコ品番
128-3055
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
420
高さ(mm)
300
奥行(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする