コヅチ
6号(国防)防水帆布 ワーキングツールバッグ 小
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759056
品番
TS-12BOD
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内面に5つの仕切りがあり、小物の収納ができます。
内面A4サイズがすっぽり入るポケット付です。
外側に大きなポケットが3箇所にあります。
用途
作業工具や道具類の収納、アウトドアに。
トラスコ品番
128-3056
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
320
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。